SIEMENS - ALPHA, Türhälfte, rechts, IP31, H: 1400 mm, B: 525 mm, RAL 9016, Schutzklasse1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95118KK58
Ausführung - Teiltür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 525 mm
Höhe - 1400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869336787
Sonepar Artikelnummer
120593580
Hersteller Artikelnummer
8GK95118KK58
Hersteller Typ
8GK9511-8KK58
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95118KK58
Ausführung:
Teiltür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
525 mm
Höhe:
1400 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP31
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
7.799 kg
- Höhe: 1400 mm
- Breite: 525 mm
- Schutzart: IP31
- RAL-Farbe: 9016
- Schutzklasse: 1 und 2
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Erleichterte Planung und Montage durch anpassbare Einbausätze.
- Individuelle und projektspezifische Bestückung.
- Unterstützung bei Planung bis Dokumentation über SIMARIS configuration Software.
- Vielfältige Ausführungen und Sonderfarben erhältlich.
- Wahlweise Türen aus Glas oder Stahl.
Alpha 400 Up Ersatztür
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


