SIEMENS - ALPHA, Türhälfte, rechts, IP31, H: 1400 mm, B: 550 mm, RAL 9016, Schutzklasse1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95118KK26
Ausführung - Teiltür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 550 mm
Höhe - 1400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869336749
Sonepar Artikelnummer
120593572
Hersteller Artikelnummer
8GK95118KK26
Hersteller Typ
8GK9511-8KK26
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95118KK26
Ausführung:
Teiltür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
550 mm
Höhe:
1400 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP31
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
8.500 kg
- Modularer Aufbau für flexible Einbausätze
- Geprüft nach IEC 61439
- Maximale Stromstärke: 1250 A
- IP-Schutzart: IP31
- Farbausführung: RAL 9016
- Verfügbare Türmaterialien: Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch gemeinsame Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration von der Planung bis zur Dokumentation
- Umfangreiche Ausführungen und viele Sonderfarben verfügbar
ALPHA 400 UP Ersatztür H=1400 mm, B=550 mm IP31, RAL 9016, Schutzklasse 1 und 2 inklusiv Schwenkhebel
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


