SIEMENS - ALPHA, Türhälfte, rechts, IP31, H: 950 mm, B: 275 mm, RAL 9016, Schutzklasse1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95116KK32
Ausführung - Teiltür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 275 mm
Höhe - 950 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869336589
Sonepar Artikelnummer
120593560
Hersteller Artikelnummer
8GK95116KK32
Hersteller Typ
8GK9511-6KK32
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95116KK32
Ausführung:
Teiltür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
275 mm
Höhe:
950 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP31
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
3.280 kg
- Höhe: 950 mm
- Breite: 275 mm
- Schutzart: IP31
- RAL-Farbe: 9016
- Schutzklasse: 1 und 2
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Einstellbare Bestückung: individuell und projektspezifisch
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- In umfangreichen Ausführungen und Sonderfarben erhältlich
- Türen wahlweise aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau.
- Flexibilität in der Konfiguration je nach Kundenanforderung.
- Umfangreiche Auswahl an Designs und Farben für individuelle Anpassung.
- Gesicherte Qualität durch Prüfstandards nach IEC 61439.
- Umfassende Unterstützung von der Planung bis zur Dokumentation.
Alpha 160/400 UP Ersatztür
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


