SIEMENS - ALPHA, Türhälfte, rechts, IP31, H: 950 mm, B: 300 mm, RAL 9016, Schutzklasse1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95116KK10
Ausführung - Teiltür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 300 mm
Höhe - 950 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869336558
Sonepar Artikelnummer
120593557
Hersteller Artikelnummer
8GK95116KK10
Hersteller Typ
8GK9511-6KK10
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95116KK10
Ausführung:
Teiltür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
300 mm
Höhe:
950 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP31
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
2.882 kg
- Geprüft nach IEC 61439
- Schutzklasse 1 und 2
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware: SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Verfügbar in verschiedenen Ausführungen und Sonderfarben
- Türen aus Glas oder Stahl erhältlich
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexibilität durch gerätespezifische Einbausätze
- Umfassende Anpassungsmöglichkeiten dank vielfältiger Ausführungen
- Optimale Dokumentation der Energieverteiler
Alpha 160/400 UP Ersatztür H=950 mm, B=300 mm IP31, RAL 9016
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


