SIEMENS - ALPHA, Türhälfte, rechts, IP31, H: 950 mm, B: 550 mm, RAL 9016, Schutzklasse1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95116KK20
Ausführung - Teiltür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 550 mm
Höhe - 950 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869336565
Sonepar Artikelnummer
120593558
Hersteller Artikelnummer
8GK95116KK20
Hersteller Typ
8GK9511-6KK20
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95116KK20
Ausführung:
Teiltür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
550 mm
Höhe:
950 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP31
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
5.380 kg
- Schutzart: IP31
- Höhe: 950 mm
- Breite: 550 mm
- Schutzklasse: 1 und 2
- Geprüft nach: IEC 61439
- Einsatzbereich: Bis 1250 A
- Türmaterial: Wahlweise Glas oder Stahl
- Individuelle und projektspezifische Bestückung ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen.
- Modularer Aufbau erleichtert die Planung und Montage.
- Erhältlich in umfangreichen Ausführungen und Sonderfarben.
- Konfigurationssoftware SIMARIS unterstützt von der Planung bis zur Dokumentation.
Alpha 160/400 UP Ersatztür H=950 mm, B=550 mm IP31, RAL 9016
Die Installationsverteiler ALPHA - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A, bieten eine modulare und flexible Lösung für Energieverteilung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


