SIEMENS - ALPHA, Türhälfte, rechts, IP55, H: 1100 mm, B: 525 mm, RAL 9016, Schutzklasse1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95107KK42
Ausführung - Teiltür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 525 mm
Höhe - 1100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869336428
Sonepar Artikelnummer
120593545
Hersteller Artikelnummer
8GK95107KK42
Hersteller Typ
8GK9510-7KK42
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95107KK42
Ausführung:
Teiltür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
525 mm
Höhe:
1100 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
6.446 kg
- IP43, IP44, IP55
- RAL 9016
- Schutzklasse 1 und 2
- Modularer Aufbau mit gemeinsamer Plattformstruktur
- Prüfung nach IEC 61439
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Verfügbare Materialien: Glas oder Stahl für Türen
- Umfangreiche Ausführungen und viele Sonderfarben erhältlich
- Erleichterte Planung und Montage durch modularen Aufbau
- Flexible Anpassung an projektspezifische Anforderungen
- Hohe Anpassungsfähigkeit dank umfangreicher Ausführungen
- Qualitätssicherung durch Prüfungen nach IEC 61439
- Unterstützung durch spezialisierte Software während des gesamten Prozesses
Alpha 160/400 DIN Ersatztür, Türhälfte, rechts H=1100mm, B=525mm
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern, das Geräte bis 1250 A integriert und die Planung und Montage einfacher gestaltet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


