SIEMENS - ALPHA, Türhälfte, rechts, IP55, H: 1400 mm, B: 275 mm, RAL 9016, Schutzklasse1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95108KK38
Ausführung - Teiltür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 275 mm
Höhe - 1400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869336527
Sonepar Artikelnummer
120593552
Hersteller Artikelnummer
8GK95108KK38
Hersteller Typ
8GK9510-8KK38
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95108KK38
Ausführung:
Teiltür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
275 mm
Höhe:
1400 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
4.334 kg
- Höhe: 1400 mm
- Breite: 275 mm
- Schutzart: IP43, IP44, IP55
- Farbausführung: RAL 9016
- Schutzklasse: 1 und 2
- Inklusive Schwenkhebel
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau ermöglicht einfache Planung und Montage.
- Individuelle und projektspezifische Bestückung der Verteiler.
- Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS von der Planung bis zur Dokumentation.
- Verfügbare Ausführungen und Sonderfarben für Flexibilität.
- Wahlweise Türen aus Glas oder Stahl für unterschiedliche Anforderungen.
Alpha 400 DIN Ersatztür, Türhälfte, rechts
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern, das für den Einbau von Geräten bis 1250 A konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


