SIEMENS - ALPHA, Türhälfte rechtsbis IP55 , H: 950 mm, B: 275 mm, RAL 9016, Schutzklasse1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK95106KK42
Ausführung - Teiltür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 275 mm
Höhe - 950 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869336343
Sonepar Artikelnummer
120593537
Hersteller Artikelnummer
8GK95106KK42
Hersteller Typ
8GK9510-6KK42
Hersteller Artikel Nr.:
8GK95106KK42
Ausführung:
Teiltür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
275 mm
Höhe:
950 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
2.981 kg
- Türhälfte, rechts
- Höhe: 950 mm
- Breite: 275 mm
- IP-Schutzarten: IP43, IP44, IP55
- RAL-Farbe: 9016
- Schutzklasse: 1 und 2
- Inklusive Schwenkhebel für Schrankbreite 800 mm
- Geprüft nach IEC 61439
- Modularer Aufbau für einfache Anpassung an verschiedene Anforderungen
- Gemeinsame Plattformstruktur erleichtert Planung und Montage
- Individuelle Bestückung je nach Projektbedarf
- Unterstützung durch die Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung bis Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen in verschiedenen Sonderfarben
- Wahl zwischen Türen aus Glas oder Stahl
Alpha 160/400 DIN Ersatztür
Die ALPHA 160/400 DIN Ersatztür ist ein integraler Bestandteil des ALPHA Verteilersystems, das für die Installation von Geräten bis 1250 A konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


