SIEMENS - ALPHA Universal, PE-Schiene, B=600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99200KK10
Bemessungsstrom In - 250 A
Ausführung - sonstige
Länge - 600 mm
Breite - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869276274
Sonepar Artikelnummer
121120101
Hersteller Artikelnummer
8GK99200KK10
Hersteller Typ
8GK9920-0KK10
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99200KK10
Bemessungsstrom In:
250 A
Ausführung:
sonstige
Länge:
600 mm
Breite:
20 mm
Höhe:
5 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.530 kg
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


