Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA-ZS, 2 Hutschienen normal für oberen oder unteren Anschlussraum

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA-ZS, 2 Hutschienen normal für oberen oder unteren Anschlussraum

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GS40127

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869297538

Sonepar Artikelnummer

120947526

Hersteller Artikelnummer

8GS40127

Hersteller Typ

8GS4012-7

Hersteller Artikel Nr.:

8GS40127

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.490 kg

    Alpha-zs, 2 Hutschienen normal für oberen oder unteren Anschlussraum

    Der ALPHA-ZS ist eine Lösung für die Montage von Hutschienen in verschiedenen Anschlussräumen, sowohl oben als auch unten.

    Technische Details:

    • Modell: ALPHA-ZS
    • Anzahl der Hutschienen: 2
    • Montageoptionen: Normal für oberen oder unteren Anschlussraum

    Kunden Vorteile:

    • Flexibilität durch die Montage in unterschiedlichen Anschlussräumen.
    • Einfacher und schneller Einbau.
    • Kosteneffizienz durch die Verwendung von standardisierten Hutschienen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie