SIEMENS - ALPHA-ZS, Abdeckung für SammelschieneN-System 12x 5mm CU und 12x 10mm CU L=210mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GS40200
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869318165
Sonepar Artikelnummer
120590918
Hersteller Artikelnummer
8GS40200
Hersteller Typ
8GS4020-0
Hersteller Artikel Nr.:
8GS40200
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.082 kg
- Typ: Abdeckung für Sammelschienensystem
- Material: Kupfer (CU)
- Maße: 12 x 5 mm und 12 x 10 mm
- Länge: 210 mm
- Verpackungseinheit: 1 Satz = 5 Stück
- Verbesserte Sicherheit durch geschützte Sammelschienen.
- Einfacher und schneller Einbau.
- Erhöhte Lebensdauer der Komponente durch Schutz vor Umwelteinflüssen.
Alpha-zs
Die ALPHA-ZS ist eine Abdeckung für das Sammelschienensystem, die für eine sichere und effiziente Nutzung sorgt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


