SIEMENS - ALPHA-ZS, Hutschiene normal für oberen Anschlussraum oder unter Tarifschaltgerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GS40106
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869297347
Sonepar Artikelnummer
120948649
Hersteller Artikelnummer
8GS40106
Hersteller Typ
8GS4010-6
Hersteller Artikel Nr.:
8GS40106
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.244 kg
- Typ: Hutschiene
- Anschlusspunkt: Oberer Anschlussraum oder unter Tarifschaltgerät
- Material: Hochwertige, langlebige Materialien
- Kompatibilität: Entwickelt für spezifische Anwendungen im Schaltschrankbereich
- Einfach zu installieren und zu integrieren in bestehende Systeme
- Sorgt für eine zuverlässige und sichere Verbindung der Komponenten
- Ermöglicht eine effiziente Nutzung des verfügbaren Platzes im Schaltschrank
Alpha-zs
Die ALPHA-ZS ist eine Hutschiene, konzipiert für den oberen Anschlussraum oder unter das Tarifschaltgerät Feld.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


