Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA-ZS, N-Klemme, 7-polig 7x 16mm2, blau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA-ZS, N-Klemme, 7-polig 7x 16mm2, blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GS40302

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869371580

Sonepar Artikelnummer

120593086

Hersteller Artikelnummer

8GS40302

Hersteller Typ

8GS4030-2

Hersteller Artikel Nr.:

8GS40302

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.029 kg

    Alpha-zs, n-klemme, 7-polig 7x 16mm2, blau

    Die ALPHA-ZS N-Klemme ermöglicht eine sichere und zuverlässige Verbindung von elektrischen Leitungen mit bis zu 16 mm² Querschnitt.

    Technische Details:

    • 7-polige Ausführung
    • Geeignet für Leitungen bis zu 16 mm²
    • Farbe: Blau
    • Hohe Temperaturbeständigkeit

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Installation und Wartung
    • Erhöhung der Zuverlässigkeit elektrischer Verbindungen
    • Optimierte Sicherheit durch hochwertige Materialien
    • Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie