SIEMENS - ALPHA-ZS, Nachrüstsatz Sammelschiene 1-feldrig, 12x 5mm, 4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GS40107
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869297354
Sonepar Artikelnummer
120952926
Hersteller Artikelnummer
8GS40107
Hersteller Typ
8GS4010-7
Hersteller Artikel Nr.:
8GS40107
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.731 kg
- Typ: Nachrüstsatz Sammelschiene
- Design: 1-feldrig
- Abmessungen: 12x 5mm
- Anzahl der Pole: 4-polig
- Ermöglicht eine einfache Nachrüstung in bestehenden Schaltschränken.
- Hohe Flexibilität bei der Planung und Installation.
- Kompatibel mit verschiedenen Schaltsystemen.
ALPHA-ZS, Nachrüstsatz Sammelschiene 1-feldrig, 12x 5mm, 4-polig
Der ALPHA-ZS ist ein Nachrüstsatz für Sammelschienen, der es ermöglicht, eine flexible Verbindung in Schaltschränken zu schaffen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


