SIEMENS - ALPHA-ZS, Nachrüstsatz Sammelschiene 1-feldrig, 12x 5mm, 5-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GS40108
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869297361
Sonepar Artikelnummer
120945638
Hersteller Artikelnummer
8GS40108
Hersteller Typ
8GS4010-8
Hersteller Artikel Nr.:
8GS40108
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.881 kg
- Typ: Nachrüstsatz Sammelschiene
- Feldrig: 1-feldrig
- Dimension: 12x 5mm
- Anzahl der Pole: 5-polig
- Einfacher Aufbau und Erweiterung des Systems.
- Optimierte Raumnutzung durch kompakte Bauweise.
- Hohe Flexibilität bei Anpassungen an bestehende Systeme.
Alpha-ZS, Nachrüstsatz Sammelschiene 1-feldrig, 12x 5mm, 5-polig
Der ALPHA-ZS Nachrüstsatz ermöglicht eine einfache Erweiterung der Sammelschiene für einen modularen Aufbau.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


