Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA-ZS, PE Klemme, 7-polig 7x 16mm2, gelb grün

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA-ZS, PE Klemme, 7-polig 7x 16mm2, gelb grün

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GS40303

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85369010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869371597

Sonepar Artikelnummer

120593087

Hersteller Artikelnummer

8GS40303

Hersteller Typ

8GS4030-3

Hersteller Artikel Nr.:

8GS40303

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.029 kg

    Alpha-zs, Pe Klemme, 7-polig 7x 16mm2, Gelb Grün

    Die ALPHA-ZS PE Klemme ist ein hochgradig zuverlässiges elektrisches Verbindungselement, das für die Erdung in industriellen Anwendungen konzipiert ist.

    Technische Details:

    • Typ: ALPHA-ZS
    • Anzahl der Pole: 7-polig
    • Kabelquerschnitt: 7x 16mm²
    • Farbe: Gelb Grün

    Kunden vorteile:

    • Hohe Zuverlässigkeit: Sicherer Kontakt für stabile elektrische Verbindungen.
    • Einfache Installation: Benutzerfreundliches Design für eine schnelle Montage.
    • Optimale Leistung: Entwickelt für anspruchsvolle industrielle Umgebungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie