Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA-ZS, Tarifschaltgerät-Tragplatte 300mm unten

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA-ZS, Tarifschaltgerät-Tragplatte 300mm unten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GS40077

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869297170

Sonepar Artikelnummer

120947364

Hersteller Artikelnummer

8GS40077

Hersteller Typ

8GS4007-7

Hersteller Artikel Nr.:

8GS40077

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.734 kg

    Alpha-zs, tarifschaltgerät-tragplatte 300mm unten

    Die ALPHA-ZS ist eine robuste Tragplatte, die speziell für Tarifschaltgeräte mit einer Abmessung von 300 mm entwickelt wurde.

    Technische Details:

    • Abmessung: 300 mm
    • Material: Hochwertiger Kunststoff
    • Kompakte Bauweise
    • Einfach zu installieren

    Kunden Vorteile:

    • Langfristige Stabilität und Zuverlässigkeit
    • Optimale Anpassung an verschiedene Tarifschaltgeräte
    • Reduziert Installationszeit
    • Geringes Gewicht für einfache Handhabung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie