SIEMENS - ALPHA-ZS, Verbindungssatz für Komplettschränke IP55 für 5 Schienen 12x 10mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GS40137
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869297620
Sonepar Artikelnummer
121120388
Hersteller Artikelnummer
8GS40137
Hersteller Typ
8GS4013-7
Hersteller Artikel Nr.:
8GS40137
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.698 kg
- Schutzart: IP55
- Für 5 Schienen
- Schienenmaß: 12x10mm
- Material: Hochwertige Komponenten
- Ermöglicht eine zuverlässige Verbindung in anspruchsvollen Umgebungen.
- Einfacher und schneller Aufbau von Komplettschränken.
- Hohe Lebensdauer und Langlebigkeit durch robuste Materialien.
Alpha-zs
Der ALPHA-ZS ist ein Verbindungssatz für Komplettschränke mit IP55-Schutz, der für 5 Schienen mit einer Größe von 12x10mm geeignet ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


