Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA-ZS, Zählertragplatte 375mm unten

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA-ZS, Zählertragplatte 375mm unten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GS40076

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869297163

Sonepar Artikelnummer

120949266

Hersteller Artikelnummer

8GS40076

Hersteller Typ

8GS4007-6

Hersteller Artikel Nr.:

8GS40076

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.755 kg

    Alpha-zs, Zählertragplatte 375mm unten

    Die ALPHA-ZS ist eine Zählertragplatte mit einer Breite von 375 mm, die Lösungen für die Installation von Zählern bietet.

    Technische Details:

    • Abmessungen: 375 mm Breite
    • Material: Hochwertiger Kunststoff
    • Farbe: Neutral Grau
    • Montagetiefe: Geeignet für verschiedene Installationsanforderungen

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher und schneller Einbau dank benutzerfreundlichem Design
    • Robuste Bauweise sichert Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
    • Flexibilität in verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten durch modulare Optionen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie