Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALPHA-ZS, Zählertragplatte 450mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALPHA-ZS, Zählertragplatte 450mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Preis auf Anfrage

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8GS40074

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869297149

Sonepar Artikelnummer

120952321

Hersteller Artikelnummer

8GS40074

Hersteller Typ

8GS4007-4

Hersteller Artikel Nr.:

8GS40074

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

1.059 kg

    Alpha-zs, Zählertragplatte 450mm

    Die Zählertragplatte ALPHA-ZS ist eine hochwertige Lösung zur Montage von Zählereinheiten mit einer Breite von 450 mm.

    Technische Details:

    • Montagebreite: 450 mm
    • Material: Hochwertiger Kunststoff
    • Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
    • Geeignet für verschiedene Zählerarten

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und schnelle Installation
    • Robuste Konstruktion für langlebigen Einsatz
    • Flexibilität bei der Montage verschiedener Zähler
    • Optimierte Raumnutzung durch kompakte Bauweise

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie