SIEMENS - ALPHA, Zubehör Ersatzscharnier für Wand-/Standverteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8GK99200KK24
Werkstoff - Kunststoff
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869277745
Sonepar Artikelnummer
120593154
Hersteller Artikelnummer
8GK99200KK24
Hersteller Typ
8GK9920-0KK24
Hersteller Artikel Nr.:
8GK99200KK24
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39263000
Gewicht:
0.027 kg
- Modularer Aufbau für flexible Anpassungen
- Gemeinsame Plattformstruktur für integrierte Einbausätze
- Individuelle und projektspezifische Bestückung
- Konfigurationssoftware SIMARIS configuration für Planung und Dokumentation
- Verfügbare Ausführungen in vielen Sonderfarben
- Türoptionen aus Glas oder Stahl
- Erleichterte Planung und Montage durch modulare Systeme
- Hohe Anpassungsfähigkeit an spezifische Projektanforderungen
- Verbesserte Dokumentation und Planungssicherheit mit SIMARIS software
- Ästhetische Anpassungen durch Auswahl aus verschiedenen Farben
- Robustheit und Flexibilität durch Auswahl der Türmaterialien
Alpha Ersatzscharnier für Wand-/Standverteiler
Die Installationsverteiler ALPHA sind ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 1250 A, die nach IEC 61439 geprüft sind.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


