Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ALU-Leistenbefestigung für QAP22

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ALU-Leistenbefestigung für QAP22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:ARG22.2

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Sensorhalter

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CH

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625019259

Sonepar Artikelnummer

121183362

Hersteller Artikelnummer

BPZ:ARG22.2

Hersteller Typ

ARG22.2

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:ARG22.2

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Sensorhalter

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

0.005 kg

Kabelfühler-Befestigung

Die Befestigungslösung für Kabelfühler optimiert die Installation und Sicherheit.

Technische Details:

  • Alu-Leiste
  • Schnapphalter
  • Gummibuchse

Kundenvorteile:

  • Optimiert die Installation
  • Sicherheit der Kabelfühlers

Haftungsausschluss: Von KI generiert.