Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Aluguss-Aufbaugeh. IP65, Einbaubreite 72mm, PE-Klemme

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Aluguss-Aufbaugeh. IP65, Einbaubreite 72mm, PE-Klemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RV19231GA01

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Breite - 105 mm

  • Mit transparentem Deckel - Nein

  • Geeignet für NOT-AUS - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209503373

Sonepar Artikelnummer

120224530

Hersteller Artikelnummer

3RV19231GA01

Hersteller Typ

3RV1923-1GA01

Hersteller Artikel Nr.:

3RV19231GA01

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Breite:

105 mm

Mit transparentem Deckel:

Nein

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Ausführung:

Aufbau

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

170 mm

Tiefe:

135 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

1.019 kg

    Aluguss-Aufbaugehäuse

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Schutzart: IP65
    • Einbaubreite: 72 mm
    • PE-Klemme mit Drehantrieb
    • Farben: gelb/rot
    • Baugröße: S0

    Vorteile für Kunden:

    • Hohe Schutzart ermöglicht zuverlässigen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.
    • Effiziente Nutzung des Platzes durch geringe Einbaubreite.
    • Flexible Anpassung durch integrierte Drehantriebtechnik.
    • Aktuelle Systemlösungen durch den SIRIUS Systembaukasten.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie