SIEMENS - Aluguss-Aufbaugeh. IP65, Einbaubreite:72mm, PE-Klemme für Leistungsschalter S0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RV19231DA01
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Breite - 105 mm
Mit transparentem Deckel - Nein
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209499737
Sonepar Artikelnummer
120224529
Hersteller Artikelnummer
3RV19231DA01
Hersteller Typ
3RV1923-1DA01
Hersteller Artikel Nr.:
3RV19231DA01
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Breite:
105 mm
Mit transparentem Deckel:
Nein
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
170 mm
Tiefe:
135 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.011 kg
- Schutzart: IP65
- Einbaubreite: 72 mm
- Besonderheit: PE-Klemme für Leistungsschalter der Baugröße S0
- Material: Aluguss
- Hohe Schutzklasse gegen Umwelteinflüsse, ideal für raue Bedingungen.
- Kompatibel mit SIRIUS Systembaukasten für einfache Integration.
- Effiziente Nutzung der Einbaubreite, maximiert den Platz.
Aluguss-Aufbaugehäuse Schutzart IP65 72 mm Einbaubreite mit PE-Klemme für Leistungsschalter Baugröße S0
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


