SIEMENS - Ampel LED-Modul mit integrierter LED AC 110V, rot-gelb-grün, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BC243AA0
Spannungsart zur Betätigung - AC
Leuchtmittel - LED
Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels - mehrfarbig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621068596
Sonepar Artikelnummer
120945929
Hersteller Artikelnummer
3SU14011BC243AA0
Hersteller Typ
3SU1401-1BC24-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14011BC243AA0
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels:
mehrfarbig
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.016 kg
- Farben: rot-gelb-grün
- Spannung: AC 110V
- Federzuganschluss
- Montage: Frontplattenbefestigung
- Robustes Design aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
- Schutzart für industrielle Anwendungen
- Kompatibilität mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Grafischer Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
- Einfaches Montagesystem erfordert nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug
- 100%iger Verdrehschutz mit nutfreien Löchern für Montagebohrungen
- Robuste Geräte sind für den Außeneinsatz geeignet
- Hochdruckreiniger-tauglich, resistent gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm
Ampel LED-Modul mit integrierter LED AC 110V
Das LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte bietet brilliante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


