SIEMENS - Ampel LED-Modul mit integrierter LED AC 110V, rot-gelb-grün, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BC241AA0
Spannungsart zur Betätigung - AC
Leuchtmittel - LED
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels - mehrfarbig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621068534
Sonepar Artikelnummer
120948611
Hersteller Artikelnummer
3SU14011BC241AA0
Hersteller Typ
3SU1401-1BC24-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14011BC241AA0
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
mehrfarbig
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.017 kg
- Farben: rot-gelb-grün
- Spannung: AC 110V
- Schraubanschluss für Frontplattenbefestigung
- Robustes Echtmetall- und hochwertiges Kunststoffdesign
- Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Industrietauglich mit hoher Schutzart
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Verfügbare Anschlussmöglichkeiten: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Installation
- Komfortable Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit in mehreren Farben und Spannungsvarianten
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
Ampel LED-Modul mit integrierter LED AC 110V
Das LED-Modul SIRIUS ACT zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte bietet brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


