SIEMENS - Ampel LED-Modul mit integrierter LED AC 230V, rot-gelb-grün, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BF243AA0
Spannungsart zur Betätigung - AC
Leuchtmittel - LED
Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels - mehrfarbig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621068602
Sonepar Artikelnummer
120950958
Hersteller Artikelnummer
3SU14011BF243AA0
Hersteller Typ
3SU1401-1BF24-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14011BF243AA0
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels:
mehrfarbig
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.012 kg
- Integrierte LED AC 230V
- Farben: rot-gelb-grün
- Federzuganschluss
- Für Frontplattenbefestigung
- Hohe Schutzart, industrietauglich und für Außeneinsatz geeignet
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Unterstützt Standardverdrahtung und Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbar in mehreren Farben und Spannungsvarianten
- Einfaches Montagekonzept, benötigt nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug
- Minimierung des Verdrahtungsaufwands und Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Auswahl und Bestellung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Sogar Hochdruckreinigung möglich, keine Störung durch Staub, Öle oder aggressive Laugen
Ampel LED-Modul
Das Ampel LED-Modul dient zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT mit brillianter Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


