SIEMENS - Ampel LED-Modul mit integrierter LED AC 230V, rot-gelb-grün, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BF241AA0
Spannungsart zur Betätigung - AC
Leuchtmittel - LED
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels - mehrfarbig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621068541
Sonepar Artikelnummer
120952738
Hersteller Artikelnummer
3SU14011BF241AA0
Hersteller Typ
3SU1401-1BF24-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14011BF241AA0
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
mehrfarbig
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.017 kg
- Farbe: rot-gelb-grün
- Spannung: AC 230V
- Montage: Schraubanschluss, Frontplattenbefestigung
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Schutzart: Hohe Schutzart für industriellen Einsatz und Außeneinsatz
- Montagebohrungen: Nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Reinigung: Hochdruckstrahlschutz
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungen
- Verfügbar in mehreren Farben und Spannungsvarianten
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Robustheit gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
Ampel LED-Modul
Das Ampel LED-Modul ist ein integriertes LED-Belichtungssystem für Befehls- und Meldegeräte, das mit energieeffizienter LED-Technologie brilliert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


