SIEMENS - Ampel LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 6-24V, rot-gelb-grün, Federzugansc...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BG243AA0
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels - mehrfarbig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621068558
Sonepar Artikelnummer
120951449
Hersteller Artikelnummer
3SU14011BG243AA0
Hersteller Typ
3SU1401-1BG24-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14011BG243AA0
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels:
mehrfarbig
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.015 kg
- Integrierte LED AC/DC 6-24V
- Farben: rot-gelb-grün
- Federzuganschluss
- Für Frontplattenbefestigung
- Robuste Geräte aus Echtmetall und hochwertigem Kunststoff
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart, industrietauglich
- Unterstützt PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Einfaches Montagekonzept, nur eine Hand und kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Anbindung
- Geeignet für den Außeneinsatz; sogar Hochdruckreinigung möglich
- Umfangreiche Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator
- Verfügbarkeit verschiedener Farben, Spannungsvarianten und Montagearten
Ampel LED-Modul
Das Ampel LED-Modul zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT bietet brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


