Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ampel LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 6-24V, rot-gelb-grün, Schraubansch...

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ampel LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 6-24V, rot-gelb-grün, Schraubansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BG241AA0

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Leuchtmittel - LED

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Farbe des Leuchtmittels - mehrfarbig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621068510

Sonepar Artikelnummer

120950466

Hersteller Artikelnummer

3SU14011BG241AA0

Hersteller Typ

3SU1401-1BG24-1AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14011BG241AA0

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Farbe des Leuchtmittels:

mehrfarbig

Trafo integriert:

Nein

Mit integriertem Vorwiderstand:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Mit integrierter Diode:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85318070

Gewicht:

0.017 kg

    Ampel LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 6-24V

    Das Ampel LED-Modul SIRIUS ACT bietet brillante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte.

    Technische Details:

    • Versorgungsspannung: AC/DC 6-24V
    • Farben: rot, gelb, grün
    • Schraubanschluss für einfache Installation
    • Integrierter 100%iger Verdrehschutz
    • Hohe Schutzart für industrietauglichen Betrieb
    • Montage an Frontplatten
    • Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches Aufschnappkonzept ermöglicht Montage mit nur einer Hand
    • Geringer Verdrahtungsaufwand reduziert Fehlerquellen
    • Robuste Geräte geeignet für den Außeneinsatz und Hochdruckreinigung
    • Umfassende Dokumentation und grafischer Online-Konfigurator unterstützen den Auswahl- und Bestellprozess
    • Flexibilität durch verschiedene Farben, Spannungsvarianten und Montagearten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie