SIEMENS - Ampel LED-Modul mit integrierter LED DC 24V, rot-gelb-grün, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BB243AA0
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Anschlussart Hilfsstromkreis - Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels - mehrfarbig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621068565
Sonepar Artikelnummer
120950142
Hersteller Artikelnummer
3SU14011BB243AA0
Hersteller Typ
3SU1401-1BB24-3AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14011BB243AA0
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels:
mehrfarbig
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.015 kg
- Farbe: Rot-Gelb-Grün
- Stromversorgung: DC 24V
- Montage: Federzuganschluss für Frontplattenbefestigung
- Schutzart: Hochindustrietauglich, geeignet für den Außeneinsatz
- Verdrehschutz: 100% integriert
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reinigungsmethoden: Hochdruckstrahlgeeignet
- Verfügbare Ausführungen: Mehrere Farben, verschiedene Spannungsvarianten und Montagearten
- Einfaches Montagekonzept ermöglicht Montage mit nur einer Hand ohne Spezialwerkzeug.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand minimiert Fehlerquellen.
- Hohe Flexibilität durch multiple Anschlussmöglichkeiten.
- Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator.
- Robuste Bauweise gewährleistet zuverlässigen Betrieb im industriellen Umfeld.
Ampel LED-Modul mit integrierter LED DC 24V
Das LED-Modul SIRIUS ACT dient zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte SIRIUS ACT und bietet brilliante Leuchtkraft dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


