SIEMENS - Ampel LED-Modul mit integrierter LED DC 24V, rot-gelb-grün, Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011BB241AA0
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Leuchtmittel - LED
Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels - mehrfarbig
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621068527
Sonepar Artikelnummer
120946259
Hersteller Artikelnummer
3SU14011BB241AA0
Hersteller Typ
3SU1401-1BB24-1AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14011BB241AA0
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
mehrfarbig
Trafo integriert:
Nein
Mit integriertem Vorwiderstand:
Nein
Mit Leuchtmittel:
Ja
Mit integrierter Diode:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.016 kg
- Integrierte LED DC 24V
- Farben: rot-gelb-grün
- Schraubanschluss für Frontplattenbefestigung
- 100%iger Verdrehschutz integriert
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Unterstützung von PROFINET, AS-Interface oder IO-Link für einfache Anbindung
- Verschiedene Farben, Spannungsvarianten und Anschlussarten verfügbar
- Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Minimierung des Verdrahtungsaufwands und der Fehlerquellen
- Unkomplizierte Auswahl und Bestellung durch grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
Ampel LED-Modul
Das LED-Modul SIRIUS ACT sorgt für brillante Leuchtkraft und ist ideal zur Beleuchtung der Befehls- und Meldegeräte dank energieeffizienter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


