SIEMENS - Analog einstellbares Isolationsüberwachungsrelais, bis AC 250V, 15-400Hz, bis...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG45822AW31
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Netzableitkapazität - 10 µF
Ansprechwert Impedanz 1 - 1 .. 100 kOhm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621080468
Sonepar Artikelnummer
121120041
Hersteller Artikelnummer
3UG45822AW31
Hersteller Typ
3UG4582-2AW31
Hersteller Artikel Nr.:
3UG45822AW31
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Netzableitkapazität:
10 µF
Ansprechwert Impedanz 1:
1 .. 100 kOhm
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Anzeige des Isolationswertes:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
22.5 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.160 kg
- Für ungeerdete (IT-) Netze bis 250 V AC, 15-400 Hz und bis 300 V DC
- Messbereich von 1-100 kOhm
- Versorgungsspannung AC/DC 24-240V
- Baugröße 22,5 mm
- 1 Wechsler mit Federzuganschluss (Push-In)
- Voraussagendes Messprinzip für schnellste Reaktionszeiten
- Permanente Selbstüberwachung und manuelle Testmöglichkeit
- Weltweiter Einsatz durch Weitspannungsversorgung und internationale Zertifikate
- Verlässliche Anlagendiagnose durch eindeutige Fehlermeldungen
- Zuschaltbarer Fehlerspeicher für bessere Fehleranalyse
- Geeignet für Anwendungen in der chemischen Industrie, Automobilbau, Druckereien, sowie im Schiffs- und Bahnbereich
- Vielfältige Lösungen für ungeerdete Wechsel- und Gleichspannungsnetze verfügbar
SIRIUS 3UG4
Das analog einstellbare Isolationsüberwachungsrelais SIRIUS 3UG4 überwacht ungeerdete (IT-) Netzwerke auf Isolationsfehler und bietet zuverlässige Diagnosen bei hohen Anforderungen an die Verfügbarkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


