SIEMENS - Analog einstellbares Isolationsüberwachungsrelais, bis AC 250V, 15-400Hz, bis...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG45821AW31
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Netzableitkapazität - 10 µF
Ansprechwert Impedanz 1 - 1 .. 100 kOhm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621080451
Sonepar Artikelnummer
121120043
Hersteller Artikelnummer
3UG45821AW31
Hersteller Typ
3UG4582-1AW31
Hersteller Artikel Nr.:
3UG45821AW31
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Netzableitkapazität:
10 µF
Ansprechwert Impedanz 1:
1 .. 100 kOhm
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Anzeige des Isolationswertes:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
22.5 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.172 kg
- Messbereich: 1-100 kOhm
- Versorgungsspannung: AC/DC 24-240V
- Netzspannung: bis 250 V AC, 15-400 Hz und bis 300 V DC
- Gerätestandard: 22,5 mm, 1 Wechsler Schraubanschluss
- Voraussagendes Messprinzip für schnellste Reaktionszeiten
- Permanente Selbstüberwachung und manuelle Testmöglichkeit
- Verlässliche Anlagendiagnose dank eindeutiger Fehlermeldungen
- Zusätzlicher Fehlerspeicher für einfache Fehleranalyse
- Weltweiter Einsatz durch Weitspannungsversorgung und internationale Zertifikate
- Verfügbar für sowohl ungeerdete Gleich- als auch Wechselspannungsnetze
- Flexibilität durch Schraub- und Federzuganschlussoptionen
SIRIUS 3UG4
Das isolationsüberwachungsrelais dient zur Überwachung von ungeerdeten (IT-) Netzwerken auf Isolationsfehler und ist für den Einsatz in Anlagen mit hohen Anforderungen an die Verfügbarkeit konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


