SIEMENS - Analog einstellbares Isolationsüberwachungsrelais, bis AC 400V, 15-400Hz, bis...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG45831CW31
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Netzableitkapazität - 20 µF
Ansprechwert Impedanz 1 - 1 .. 100 kOhm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621080475
Sonepar Artikelnummer
121120031
Hersteller Artikelnummer
3UG45831CW31
Hersteller Typ
3UG4583-1CW31
Hersteller Artikel Nr.:
3UG45831CW31
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Netzableitkapazität:
20 µF
Ansprechwert Impedanz 1:
1 .. 100 kOhm
Ansprechwert Impedanz 2:
2 .. 200 kOhm
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Anzeige des Isolationswertes:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.280 kg
- Messbereich: 1-100 / 2-200 kOhm
- Versorgungsspannung: AC/DC 24-240V
- Netzspannung: bis 400 V AC, 600 V DC
- Frequenzbereich: 15-400 Hz
- Breite: 45 mm
- Kontaktarten: 1 + 1 oder 2 Wechsler
- Weltweiter Einsatz durch Weitspannungsversorgung und internationale Zertifikate
- Permanent Selbstüberwachung und manuelle Testmöglichkeit
- Schnellste Reaktionszeiten durch neues voraussagendes Messprinzip
- Verlässliche Anlagendiagnose dank eindeutiger Fehlermeldungen
- Zusätzlicher Fehlerspeicher zur Unterstützung der Fehlersuche
- Erweiterungsmöglichkeiten durch Vorschaltmodul zur Messbereichserweiterung
- Vielfalt an Geräten zur Überwachung von ungeerdeten Gleich- und Wechselspannungsnetzen
SIRIUS 3UG4 Isolationsüberwachungsrelais
Das analog einstellbare Isolationsüberwachungsrelais überwacht ungeerdete (IT-) Netzwerke auf Isolationsfehler und ist für Anlagen mit hohen Anforderungen an die Verfügbarkeit geeignet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


