SIEMENS - Analog einstellbares Isolationsüberwachungsrelais, bis AC 400V, 15-400Hz, bis...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG45832CW31
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Netzableitkapazität - 20 µF
Ansprechwert Impedanz 1 - 1 .. 100 kOhm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621080482
Sonepar Artikelnummer
121120048
Hersteller Artikelnummer
3UG45832CW31
Hersteller Typ
3UG4583-2CW31
Hersteller Artikel Nr.:
3UG45832CW31
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Netzableitkapazität:
20 µF
Ansprechwert Impedanz 1:
1 .. 100 kOhm
Ansprechwert Impedanz 2:
2 .. 200 kOhm
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Anzeige des Isolationswertes:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
45 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.265 kg
- Messbereich: 1-100 / 2-200 kOhm
- Versorgungsspannung: AC/DC 24-240 V
- Breite: 45 mm
- Schaltkontakte: 1 + 1 oder 2 Wechsler
- Anschluss: Federzuganschluss (Push-In)
- Frequenzbereich: 15-400 Hz und bis 600 V DC
- Weltweiter Einsatz durch Weitspannungsversorgung und internationale Zertifikate.
- Neues voraussagendes Messprinzip ermöglicht schnellste Reaktionszeiten.
- Permanente Selbstüberwachung und manuelle Testmöglichkeiten gewährleisten verlässliche Anlagendiagnose.
- Eindeutige Fehlermeldungen und zuschaltbarer Fehlerspeicher unterstützen die Fehlerbehebung.
- Zusätzliches Zubehör wie ein Vorschaltmodul zur Erweiterung des Messbereichs.
SIRIUS 3UG4 Isolationsüberwachungsrelais
Das Analog einstellbare Isolationsüberwachungsrelais SIRIUS 3UG4 überwacht Isolationsfehler in ungeerdeten (IT-) Netzwerken und gewährleistet höchste Verfügbarkeit in kritischen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


