SIEMENS - Analog einstellbares Isolationsüberwachungsrelais, bis AC 400V, 50-60Hz, 1W, ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG45812AW31
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Netzableitkapazität - 10 µF
Ansprechwert Impedanz 1 - 1 .. 100 kOhm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621080444
Sonepar Artikelnummer
121120036
Hersteller Artikelnummer
3UG45812AW31
Hersteller Typ
3UG4581-2AW31
Hersteller Artikel Nr.:
3UG45812AW31
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Netzableitkapazität:
10 µF
Ansprechwert Impedanz 1:
1 .. 100 kOhm
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Anzeige des Isolationswertes:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
22.5 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.155 kg
- Messbereich: 1-100 kOhm
- Versorgungsspannung: AC/DC 24-240V
- Dimensionen: 22,5 mm
- 1 Wechsler Federzuganschluss (Push-In)
- Voraussagendes Messprinzip für schnellste Reaktionszeiten
- Permanente Selbstüberwachung und manuelle Testmöglichkeit
- Internationale Zertifikate für weltweiten Einsatz
- Verlässliche Anlagendiagnose durch eindeutige Fehlermeldungen
- Zusätzlicher Fehlerspeicher für effiziente Problemlösung
- Flexibilität durch verschiedene Modelle zur Überwachung von Gleich- und Wechselspannungsnetzen
- Geeignet für Anwendungen in der chemischen Industrie, Automobilbau und Notstromversorgungen
SIRIUS 3UG4
Analog einstellbares Isolationsüberwachungsrelais für die Überwachung von ungeerdeten (IT-) Netzwerken auf Isolationsfehler.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


