SIEMENS - Analog einstellbares Isolationsüberwachungsrelais, bis AC 400V, 50-60Hz, 1W, ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG45811AW31
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Netzableitkapazität - 10 µF
Ansprechwert Impedanz 1 - 1 .. 100 kOhm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621080437
Sonepar Artikelnummer
121120039
Hersteller Artikelnummer
3UG45811AW31
Hersteller Typ
3UG4581-1AW31
Hersteller Artikel Nr.:
3UG45811AW31
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Netzableitkapazität:
10 µF
Ansprechwert Impedanz 1:
1 .. 100 kOhm
Fehlerspeicherung möglich:
Ja
Anzeige des Isolationswertes:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Breite:
22.5 mm
Höhe:
78 mm
Tiefe:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.165 kg
- Messbereich: 1-100 kOhm
- Versorgungsspannung: AC/DC 24-240V
- Breite: 22,5 mm
- 1 Wechsler Schraubanschluss
- Reaktionszeiten durch neues voraussagendes Messprinzip
- Permanente Selbstüberwachung
- Manuelle Testmöglichkeit
- Eindeutige Fehlermeldungen und zuschaltbarer Fehlerspeicher
- Verfügbar für ungeerdete Gleich- und Wechselspannungsnetze
- Geeignet für Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Verfügbarkeit, z. B. in der chemischen Industrie und Automobilbau
- Weltweiter Einsatz durch Weitspannungsversorgung und internationale Zertifikate
- Verlässliche Anlagendiagnose unterstützt durch klare Fehlermeldungen
- Optionale Geräte zur Überwachung mit Schraub- und Federzuganschluss
SIRIUS 3UG4
Das Analog einstellbare Isolationsüberwachungsrelais SIRIUS 3UG4 überwacht ungeerdete (IT-) Netzwerke auf Isolationsfehler und gewährleistet hohe Verfügbarkeit in kritischen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


