SIEMENS - Analoges Füllstandsüberwachungsrelais AC/DC 24-240V, 1-/2-Punkt, Federzugansc...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG55012AW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC - 24 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621114088
Sonepar Artikelnummer
121378927
Hersteller Artikelnummer
3UG55012AW30
Hersteller Typ
3UG5501-2AW30
Hersteller Artikel Nr.:
3UG55012AW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
24 .. 240 V
Anzahl der Elektrodeneingänge:
2
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Physikalisches Messprinzip:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.5 s
Kaskadierbar:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
24 .. 240 V
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.151 kg
- Widerstandsüberwachung von 0,5 bis 500 kOhm
- Versorgungsspannung AC/DC 24 .. 240V, 50 .. 60Hz
- 2 Punkt- oder 1 Punktregelung
- Auslöseverzögerung 0,5-30s
- 1 Wechsler
- Federzuganschluss
- Weltweiter Einsatz durch Weitspannungsversorgung und internationale Zertifikate.
- Gerätewechsel möglich ohne Neuverdrahtung dank abnehmbarer Klemmen.
- Flexibel an verschiedene leitfähige Flüssigkeiten anpassbar durch analoges Einstellen der Empfindlichkeit.
- Zu- oder Ablauffunktion ist wählbar.
- Einstellbare Auslöseverzögerungszeit zur Kompensation von Wellenbewegungen.
- Anschluss anderer Widerstandssensoren möglich.
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss.
- Individuell kürzbare 2- und 3-polige Drahtelektroden für einfache Montage.
- Einheitliches Zubehör für alle Relais verfügbar.
SIRIUS 3UG5
Analog einstellbares Füllstandsüberwachungsrelais für die Überwachung des Füllstands von leitfähigen Flüssigkeiten zum Schutz vor Überlauf, Trockenlauf oder Leckage.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


