SIEMENS - Analoges Füllstandsüberwachungsrelais AC/DC 24-240V, 1-/2-Punkt, Schraubansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG55011AW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC - 24 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621114064
Sonepar Artikelnummer
121378932
Hersteller Artikelnummer
3UG55011AW30
Hersteller Typ
3UG5501-1AW30
Hersteller Artikel Nr.:
3UG55011AW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
24 .. 240 V
Anzahl der Elektrodeneingänge:
2
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Physikalisches Messprinzip:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.5 s
Kaskadierbar:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
24 .. 240 V
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.159 kg
- Widerstandsüberwachung von 0,5 bis 500 kOhm
- Versorgungsspannung AC/DC 24 .. 240V, 50 .. 60Hz
- 2 Punkt- oder 1 Punktregelung
- Auslöseverzögerung 0,5-30s
- 1 Wechsler Schraubanschluss
- Geeignet für verschiedene leitfähige Flüssigkeiten
- Weltweiter Einsatz durch Weitspannungsversorgung und internationale Zertifikate.
- Gerätewechsel möglich ohne Neuverdrahtung dank abnehmbarer Klemmen.
- Flexible Anpassung der Empfindlichkeit durch analoges Einstellen.
- Wählbare Zu- oder Ablauffunktion.
- Verfügbare Zubehörteile für einfache Montage und minimalen Platzbedarf.
- Einheitliche Zubehörteile für alle Relais.
- Entwickelt als Nachfolger der bewährten Baureihe 3UG4.
SIRIUS 3UG5
Analog einstellbares Füllstandsüberwachungsrelais für die Überwachung von leitfähigen Flüssigkeiten zum Schutz vor Überlauf, Trockenlauf oder Leckage.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


