SIEMENS - Analoges Füllstandsüberwachungsrelais AC/DC 24-240V, 1-/2-Punkt, Schraubansch...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG55011AW31
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC - 24 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621114071
Sonepar Artikelnummer
121379221
Hersteller Artikelnummer
3UG55011AW31
Hersteller Typ
3UG5501-1AW31
Hersteller Artikel Nr.:
3UG55011AW31
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
24 .. 240 V
Anzahl der Elektrodeneingänge:
2
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Physikalisches Messprinzip:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.5 s
Kaskadierbar:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
24 .. 240 V
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.155 kg
- Widerstandsüberwachung von 0,5 bis 500 kOhm
- Versorgungsspannung AC/DC 24...240 V, 50...60 Hz
- 2 Punkt- oder 1 Punktregelung
- Auslöseverzögerung 0,5-30 s
- 1 Wechsler Schraubanschluss
- SIL 1/PL c, WHG
- Flexibel an verschiedene leitfähige Flüssigkeiten anpassbar
- Zu- oder Ablauffunktion wählbar
- Anschluss von anderen Widerstandssensoren möglich
- Verfügbar mit Federzuganschluss
- Individuell kürzbare 2- und 3-polige Drahtelektroden
- Bügelelektroden für größere Füllhöhen
- Einheitliches Zubehör wie Gerätekennzeichnungsschilder
- Ersetzt die Baureihe 3UG4
- Weltweiter Einsatz durch Weitspannungsversorgung und internationale Zertifikate
- Gerätewechsel ohne Neuverdrahtung dank abnehmbarer Klemmen
- Einstellbare Auslöseverzögerungszeit zur Kompensation von Wellenbewegungen
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss
SIRIUS 3UG5
Analoge Füllstandsüberwachungsrelais zur Überwachung des Füllstands von leitfähigen Flüssigkeiten, um Überlauf, Trockenlauf oder Leckage zu verhindern.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


