SIEMENS - Analoges Stromüberwachungsrelais, 0,05-10 A, AC/DC 24-240 V, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG55222AW30
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC - 24 .. 240 V
Strommessbereich - 0.05 .. 10 A
Ansprechwert Stromstärke 1 - 0.1 .. 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621114118
Sonepar Artikelnummer
121289726
Hersteller Artikelnummer
3UG55222AW30
Hersteller Typ
3UG5522-2AW30
Hersteller Artikel Nr.:
3UG55222AW30
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
24 .. 240 V
Strommessbereich:
0.05 .. 10 A
Ansprechwert Stromstärke 1:
0.1 .. 10 A
Ansprechwert Stromstärke 2:
0.1 .. 10 A
1-Phasen-Unterstrom möglich:
Ja
1-Phasen-Überstrom möglich:
Ja
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Spannungsmessbereich:
24 .. 240 V
Stromart:
AC/DC
3-Phasen-Unterstrom möglich:
Nein
3-Phasen-Überstrom möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Nein
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterstrom:
Ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Überstrom:
Ja
Funktion Gleichstrom-Fenster:
Ja
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0.5 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
30 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.5 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Externer Stromwandler:
Nein
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
24 .. 240 V
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.140 kg
- Stromüberwachung von 0,05 bis 10A AC/DC
- Versorgungsspannung AC/DC 24 .. 240V, 50 .. 60Hz
- Auslöseverzögerung 0,5-30s
- 1 Wechsler
- Federzuganschluss
- Weltweiter Einsatz durch internationale Zertifikate
- Parametrierbare Verzögerungszeiten
- Schmale Baubreite für weniger Platzbedarf im Schaltschrank
- Abnehmbare Anschlussklemmen
- Verfügbar mit Schraubanschlusstechnik und Federzuganschluss
- Erhältlich mit Weitspannungsnetzteil
- Umfassendes Zubehör, z.B. Gerätekennzeichnungsschilder, Ersatzklemmen und Plombierabdeckungen
- Ersetzt die bewährte Baureihe 3UG4
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss
- Einheitliches Zubehör für alle Relais
- SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle
SIRIUS 3UG5
Analoges einstellbares Stromüberwachungsrelais für die Überwachung von Strömen auf Über- und Unterschreitung.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


