SIEMENS - Analoges Überwachungsrelais 17-275V AC/DC Über-/Unterschreitung Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG55331AL30
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC - 24 .. 240 V
Spannungsmessbereich 1 - 20 .. 275 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621114149
Sonepar Artikelnummer
121289724
Hersteller Artikelnummer
3UG55331AL30
Hersteller Typ
3UG5533-1AL30
Hersteller Artikel Nr.:
3UG55331AL30
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
24 .. 240 V
Spannungsmessbereich 1:
20 .. 275 V
Spannungsart des Messbereichs:
AC/DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Externe Stromversorgung erforderlich:
Nein
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Ansprechwert Spannung:
20 .. 275 V
1-Phasen-Unterspannung möglich:
Ja
3-Phasen-Unterspannung möglich:
Nein
1-Phasen-Überspannung möglich:
Ja
3-Phasen-Überspannung möglich:
Nein
1-Phasen-Fenster möglich:
Ja
3-Phasen-Fenster möglich:
Nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
Ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung:
Ja
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster:
Ja
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
30 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.5 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
30 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
240 V
Betriebsspannung DC:
24 V
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
90 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.153 kg
- Spannungsüberwachung von 20 bis 275V AC/DC
- Eigenversorgt 24 bis 240 V DC und AC
- 50 bis 60 Hz
- Anlauf- und Auslöseverzögerung 0,1 .. 30s
- 1 Wechsler
- Schraubanschluss
- Weltweiter Einsatz durch internationale Zertifikate
- Variabel einstellbar auf Über-, Unterschreitung oder Fensterüberwachung
- Verzögerungszeiten und RESET-Verhalten parametrierbar
- Schmale Baubreite
- Diagnose durch Anzeige von IST-Wert und Statusmeldungen
- Abnehmbare Anschlussklemmen
- Federzuganschluss für schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss
- Eigenversorgte und fremdversorgte Geräte
- Optionale Weitspannung und IO-Link
- Einheitliches Zubehör für alle Relais
- Ersetzt die Baureihe 3UG4
- Schutz einer Anlage vor Beschädigung
- Schutz vor Batterietiefentladung
- Zuschalten einer Anlage ab einer definierten Spannung
- Weniger Platzbedarf im Schaltschrank
- Verlässliche Diagnose durch Statusmeldungen
- Schneller und wartungsfreier Anschluss durch Federzugtechnik
SIRIUS 3UG5
Analoges einstellbares Spannungsüberwachungsrelais zur Überwachung von Spannungen auf Über- und Unterschreitung.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


