SIEMENS - Analoges Überwachungsrelais, Phasenausfall und -Folge Asymmetrie 20% fest

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG45132BR20
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 160 .. 690 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209642560
Sonepar Artikelnummer
120587060
Hersteller Artikelnummer
3UG45132BR20
Hersteller Typ
3UG4513-2BR20
Hersteller Artikel Nr.:
3UG45132BR20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
160 .. 690 V
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Spannungsmessbereich:
160 .. 690 V
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
160 .. 690 V
Funktion Phasenausfallerkennung:
Ja
Funktion Unterspannungserkennung:
Ja
Funktion Überspannungserkennung:
Nein
Funktion Asymmetrieerkennung:
Ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Breite:
22.5 mm
Höhe:
94 mm
Tiefe:
91 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.140 kg
- Spannungsbereich: 3 x 160 bis 690 V AC
- Frequenz: 50 bis 60 Hz
- Hysterese: 5% fest
- Verzögerungszeit: 0-20 s
- 2 Wechsler
- Baubreite: schmal für weniger Platzbedarf
- Abnehmbare Anschlussklemmen
- Federzuganschluss für wartungsfreien Anschluss
- Weltweiter Einsatz durch internationale Zertifikate
- Vielfältige Varianten ermöglichen anwendungsfallbezogene Produktauswahl
- Unkomplizierte Montage durch Federzuganschluss
- Umfangreiches Zubehör für einheitliche Handhabung
Analoges Überwachungsrelais SIRIUS 3UG4
Das Analoges Überwachungsrelais SIRIUS 3UG4 dient der Überwachung von Phasenfolge, -ausfall und -asymmetrie sowie Unterspannung, besonders in ortsveränderlichen Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


