SIEMENS - Analoges Überwachungsrelais, Widerstandsüberwachung von 2 bis 200kOhm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG45011AA30
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24 V
Versorgungsspannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209665293
Sonepar Artikelnummer
120227137
Hersteller Artikelnummer
3UG45011AA30
Hersteller Typ
3UG4501-1AA30
Hersteller Artikel Nr.:
3UG45011AA30
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 V
Versorgungsspannung DC:
24 V
Anzahl der Elektrodeneingänge:
1
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
10 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
10 s
Physikalisches Messprinzip:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24 V
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:
0.5 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.5 s
Kaskadierbar:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 V
Betriebsspannung DC:
24 V
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Breite:
22.5 mm
Höhe:
92 mm
Tiefe:
91 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.143 kg
- Widerstandsüberwachung von 2 bis 200 kOhm
- Versorgungsspannung AC/DC 24 V
- DC und AC 50 bis 60 Hz ohne galvanische Trennung zum Messkreis
- 2 Punkt- oder 1 Punktregelung
- Auslöseverzögerung von 0,5 bis 10 s
- 1 Wechsler mit Schraubanschluss
- Nachfolgeprodukt für 3UG3501-1AC20
- Weltweiter Einsatz durch Weitspannungsversorgung und internationale Zertifikate
- Gerätewechsel möglich ohne Neuverdrahtung dank abnehmbarer Klemmen
- Flexibel an verschiedene leitfähige Flüssigkeiten anpassbar durch analoges Einstellen der Empfindlichkeit
- Wählbare Zu- oder Ablauffunktion
- Einstellbare Auslöseverzögerungszeit zur Kompensation von Wellenbewegungen
- Anschlussmöglichkeit für andere Widerstandssensoren, wie z. B. Fotowiderstände und Temperatursensoren
- Wartungsfreier, rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss
- Individuell kürzbare 2- und 3-polige Drahtelektroden als Zubehör verfügbar
- Einheitliche Zubehörteile wie Gerätekennzeichnungsschilder und Abdeckkappen für alle Relais
Analoges Überwachungsrelais Füllstandsüberwachung
Das SIRIUS 3UG4 ist ein analog einstellbares Füllstandsüberwachungsrelais für die Überwachung des Füllstands von leitfähigen Flüssigkeiten zum Schutz vor Überlauf, Trockenlauf oder Leckage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


