SIEMENS - Analoges Überwachungsrelais, Widerstandsüberwachung von 2 bis 200kOhm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG45011AW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC - 24 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209665309
Sonepar Artikelnummer
120227138
Hersteller Artikelnummer
3UG45011AW30
Hersteller Typ
3UG4501-1AW30
Hersteller Artikel Nr.:
3UG45011AW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
24 .. 240 V
Anzahl der Elektrodeneingänge:
1
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
10 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
10 s
Physikalisches Messprinzip:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:
0.5 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.5 s
Kaskadierbar:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
24 .. 240 V
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Breite:
22.5 mm
Höhe:
92 mm
Tiefe:
91 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.144 kg
- Widerstandsüberwachung von 2 bis 200 kOhm
- Über- und Unterschreitungsfunktion
- AC/DC 24 bis 240 V
- DC und AC 50 bis 60 Hz
- 2 Punkt- oder 1 Punkt-Regelung
- Auslöseverzögerung von 0,5 bis 10 s
- 1 Wechsler Schraubanschluss
- Nachfolgeprodukt für 3UG3501
- Anschluss von anderen Widerstandssensoren möglich
- Weltweiter Einsatz durch Weitspannungsversorgung und internationale Zertifikate
- Einfacher Gerätewechsel ohne Neuverdrahtung dank abnehmbarer Klemmen
- Flexibel an verschiedene leitfähige Flüssigkeiten anpassbar durch analoges Einstellen der Empfindlichkeit
- Wählbare Zu- oder Ablauffunktion
- Kompensation von Wellenbewegungen durch einstellbare Auslöseverzögerungszeit
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss durch Federzuganschluss
- Individuell kürzbare 2- und 3-polige Drahtelektroden für einfache Montage verfügbar
- Vielseitiges Zubehör für einfache Installation und einheitliche Gerätemarkierung
Analoges Überwachungsrelais Füllstandsüberwachung
Das SIRIUS 3UG4 überwacht den Füllstand von leitfähigen Flüssigkeiten, um Schutz vor Überlauf, Trockenlauf oder Leckage zu bieten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


