SIEMENS - Analoges Überwachungsrelais, Widerstandsüberwachung von 2 bis 200kOhm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG45012AA30
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24 V
Versorgungsspannung DC - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209665316
Sonepar Artikelnummer
120227139
Hersteller Artikelnummer
3UG45012AA30
Hersteller Typ
3UG4501-2AA30
Hersteller Artikel Nr.:
3UG45012AA30
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 V
Versorgungsspannung DC:
24 V
Anzahl der Elektrodeneingänge:
1
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
10 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
10 s
Physikalisches Messprinzip:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24 V
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:
0.5 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.5 s
Kaskadierbar:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 V
Betriebsspannung DC:
24 V
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Breite:
22.5 mm
Höhe:
94 mm
Tiefe:
91 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.148 kg
- Widerstandsüberwachung von 2 bis 200 kOhm
- Versorgungsspannung AC/DC 24 V
- AC 50 bis 60 Hz ohne galvanische Trennung zum Messkreis
- 2 Punkt- oder 1 Punktregelung
- Auslöseverzögerung von 0,5 bis 10 s
- 1 Wechsler
- Flexible Anpassung durch analoges Einstellen der Empfindlichkeit
- Kompatibel mit verschiedenen Widerstandssensoren
- Verfügbar mit Schraubanschlusstechnik oder Federzuganschluss
- Weltweiter Einsatz durch Weitspannungsversorgung und internationale Zertifikate
- Gerätewechsel möglich ohne Neuverdrahtung dank abnehmbarer Klemmen
- Zu- oder Ablauffunktion wählbar
- Einstellbare Auslöseverzögerungszeit kompensiert Wellenbewegungen
- Einfacher Montage mit individuell kürzbaren 2- und 3-poligen Drahtelektroden
- Vielseitiges Zubehör für einfache Handhabung und Kennzeichnung
Analoges Überwachungsrelais Füllstandsüberwachung
Analog einstellbares Füllstandsüberwachungsrelais SIRIUS 3UG4 für die Überwachung des Füllstands von leitfähigen Flüssigkeiten zum Schutz vor Überlauf, Trockenlauf oder Leckage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


