SIEMENS - Analoges Überwachungsrelais, Widerstandsüberwachung von 2 bis 200kOhm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UG45012AW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz - 24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC - 24 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209665323
Sonepar Artikelnummer
120227140
Hersteller Artikelnummer
3UG45012AW30
Hersteller Typ
3UG4501-2AW30
Hersteller Artikel Nr.:
3UG45012AW30
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
24 .. 240 V
Anzahl der Elektrodeneingänge:
1
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
10 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
10 s
Physikalisches Messprinzip:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:
0.5 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.5 s
Kaskadierbar:
Nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
Ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
24 .. 240 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
24 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
24 .. 240 V
Bemessungsschaltstrom:
3 A
Breite:
22.5 mm
Höhe:
94 mm
Tiefe:
91 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.148 kg
- Widerstandsüberwachung von 2 bis 200 kOhm
- Über- und Unterschreitung AC/DC 24 bis 240 V
- DC und AC 50 bis 60Hz
- 2 Punkt- oder 1 Punkt-Regelung
- Auslöseverzögerung von 0,5 bis 10 s
- 1 Wechsler
- Federzugtechnik für den Anschluss
- Flexibel an verschiedene leitfähige Flüssigkeiten anpassbar
- Kompatibel mit verschiedenen Widerstandssensoren
- Weltweiter Einsatz durch Weitspannungsversorgung und internationale Zertifikate
- Gerätewechsel möglich ohne Neuverdrahtung dank abnehmbarer Klemmen
- Einstellbare Auslöseverzögerungszeit kompensiert Wellenbewegungen
- Schneller, wartungsfreier und rüttelsicherer Anschluss mit Federzuganschluss
- Vielseitiges Zubehör für einfache Montage und Anpassung
Sirius 3UG4
Analog einstellbares Füllstandsüberwachungsrelais für die Überwachung des Füllstands von leitfähigen Flüssigkeiten zum Schutz vor Überlauf, Trockenlauf oder Leckage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


