SIEMENS - Analogmodul, 2 Eing. (passiv) und 1 Ausg. für Analogsignale 0/4-20mA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3UF74001AA000
Ausführung - Analogmodul
Eingang für Thermistoranschluss - Nein
Anzahl der analogen Eingänge - 2
Anzahl der analogen Ausgänge - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209628373
Sonepar Artikelnummer
120587032
Hersteller Artikelnummer
3UF74001AA000
Hersteller Typ
3UF7400-1AA00-0
Hersteller Artikel Nr.:
3UF74001AA000
Ausführung:
Analogmodul
Eingang für Thermistoranschluss:
Nein
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Eingang für Erdschlusserfassung:
Nein
Eingang für analoge Temperaturfühler:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.131 kg
- 2 Eingänge (passiv) für Analogsignale
- 1 Ausgang für Analogsignale
- Unterstützte Signalbereiche: 0/4...20 mA
- Kompatibel mit SIMOCODE pro V Grundgerät
- Ermöglicht präzise Analogsignalverarbeitung
- Flexibilität durch passive Eingänge
- Einfache Integration in bestehende Systeme
Analogmodul
Ein Schritt in die Zukunft mit SIMOCODE pro.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


