SIEMENS - Anlege-Temperaturregler 20..90°C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:RAM-TR.2000M
Einstellbare Einschalttemperatur - 20 .. 90 °C
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Schutzart (IP) - IP20
Explosionsgeschützt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914022707
Sonepar Artikelnummer
121183921
Hersteller Artikelnummer
BPZ:RAM-TR.2000M
Hersteller Typ
RAM-TR.2000M
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:RAM-TR.2000M
Einstellbare Einschalttemperatur:
20 .. 90 °C
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Schutzart (IP):
IP20
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.167 kg


